Referenties
Spartex:GOUJ1.25-24X70EF8
Rubix:08512564
Fabrikant:000939.08000.0240.070
EAN:4043952307694

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPEIND D939 M24X70
Inbusschroef ~ 1,25 d 24X70 staal 8.8 DIN 939
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 308 g |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Metrische diameter | M24 |
| Diameter | 24 mm |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181548 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,14 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 88,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
