Referenties
Spartex:BF2CM8A4-70
Rubix:A0820663
Fabrikant:097648 20
EAN:4043377299895


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M8X20
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M8X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M8 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 110,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8