Referenties
Spartex:TF1M52A4-50
Rubix:08260994
Fabrikant:0976452 1000
EAN:4043377123749


Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M52
SPARTEX RVS A4-50 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M52
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M52 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,89 excl. BTW
/ stuk
€ 371,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
1000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M52