Referenties
Spartex:BF50CM18A4-70
Rubix:A0820602
Fabrikant:0976418 500
EAN:4043377342416


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
|---|---|
| Lengte | 500 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M18X500
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M18X500
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Lengte | 500 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m18 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,10 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 314,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
18 mm
Lengte
500 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m18