Referenties
Spartex:BF3CM12A2-70
Rubix:A0820644
Fabrikant:0976212 30
EAN:4043377295439


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M12X30
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M12X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M12 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,04 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 72,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12