Referenties
Spartex:TF3M6A2-70
Rubix:08220511
Fabrikant:097626 3000
EAN:4043377232236


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M6
SPARTEX RVS A2-70 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m6 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,73 excl. BTW
/ stuk
€ 6,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
6 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m6