8.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M64
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20220.640.001
Rubix:08512818
EAN:8715492605788

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 64 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : 8.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M64
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22500 g |
| Diameter schroefdraad | 64 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | din 976 |
| Metrische diameter | m64 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,44 excl. BTW
/ stuk
€ 363,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
64 mm
Metrische diameter
m64