RVS A4 DRAADSTANG METRISCH FIJN 1 MTR D976-1A M24X1,50
Draadstang lengte 1 meter DIN ~976-1 RVS A4 70
Zie technische informatieReferenties
Fabory:55067.240.150
Rubix:08223100
EAN:8715492331267

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : RVS A4 DRAADSTANG METRISCH FIJN 1 MTR D976-1A M24X1,50
Draadstang lengte 1 meter DIN ~976-1 RVS A4 70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | a1/a2 |
| Norm | din 976 |
| Metrische diameter | m24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,62 excl. BTW
/ stuk
€ 118,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen