Referenties
Spartex:BF11CM16A2-70
Rubix:A0552620
Fabrikant:0976216 110
EAN:4043377295569


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M16X110
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M16X110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m16 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,78 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 157,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
16 mm
Lengte
110 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m16