Referenties
Spartex:BF6,5CM10A4-70
Rubix:A0820589
Fabrikant:0976410 65
EAN:4043377297747


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M10X65
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M10X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m10 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,22 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 98,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
10 mm
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m10