Referenties
Spartex:BF7,5CM16A4-70
Rubix:A0820565
Fabrikant:0976416 75
EAN:4043377298317


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M16X75
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M16X75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m16 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,93 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 149,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
16 mm
Lengte
75 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m16