ELVZ 4.8 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M8
Draadstang lengte 2 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20330.080.001
Rubix:08510161
EAN:8715492607553

Technische samenvatting
| Lengte | 2000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
Productdetails : ELVZ 4.8 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M8
Draadstang lengte 2 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 638 g |
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,11 excl. BTW
/ stuk
€ 6,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden