Referenties
Spartex:BF9CM12A2-70
Rubix:08221357
Fabrikant:0976212 90
EAN:4043377295545


Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M12X90
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M12X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M12 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,18 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 141,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
90 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12