ELVZ 8.8 DRAADSTANG LINKS 1 MTR D976-1 M8
Draadstang lengte 1 meter linkse schroefdraad DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20376.080.001
Rubix:08512843
EAN:8715492607935

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : ELVZ 8.8 DRAADSTANG LINKS 1 MTR D976-1 M8
Draadstang lengte 1 meter linkse schroefdraad DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 319 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,29 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 19,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen