Referenties
Spartex:TF1M2,5A4-50
Rubix:08223048
Fabrikant:0976425 1000
EAN:4043377123596


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M2,5
SPARTEX RVS A4-50 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M2,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-50 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m2,5 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,85 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 131,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
2,5 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m2,5