B7 DRAADSTANG 1 MTR ASTMA193M D976-1/A M39
Draadstang ASTM A193M Staal ASTM A193M Blank Gr.B7 1 meter
Zie technische informatieReferenties
Fabory:22100.390.001
Rubix:08520210
EAN:8715492619563

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | Grade B7 |
Productdetails : B7 DRAADSTANG 1 MTR ASTMA193M D976-1/A M39
Draadstang ASTM A193M Staal ASTM A193M Blank Gr.B7 1 meter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8050 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | Grade B7 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M39 |
| Draadsoort | metrische schroefdraad |
| Diameter | 39 mm |
| Afwerking | staal |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
| Oppervlakte | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,06 excl. BTW
/ stuk
€ 175,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Metrische diameter
M39