Referenties
Spartex:TF1M24A4-80
Rubix:A0819937
Fabrikant:097648024 1000
EAN:4043377390721


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M24
SPARTEX RVS A4-80 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-80 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m24 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,56 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 335,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
24 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m24