Referenties
Spartex:TFPASG1M14A4-70
Rubix:A0819867
Fabrikant:0976414 1000L
EAN:4043377123497


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADSTANG 1 MTR LINKS D976-1 M14
SPARTEX RVS A4-70 DRAADSTANG 1 MTR LINKS D976-1 M14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m14 |
| Draadsoort | metrisch niet links |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 247,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
14 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m14