Referenties
Spartex:TF1M30A4-80
Rubix:A0597229
Fabrikant:097648030 1000
EAN:4043377390745


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M30
SPARTEX RVS A4-80 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-80 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m30 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,34 excl. BTW
/ stuk
€ 93,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
30 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m30