Referenties
Spartex:TF1M3A2-70
Rubix:08220471
Fabrikant:097623 1000
EAN:4043377123268


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M3
SPARTEX RVS A2-70 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m3 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,77 excl. BTW
/ stuk
€ 2,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
3 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m3