Referenties
Fischer:UBN 4.8X280
Rubix:09061021
Fabrikant:87495
EAN:4042205039313
Productdetails : FISCHER DRAADSTANG RG M16 X 300 - 50289
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Metrische diameter | M16 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,24 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 95,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden