Referenties
Spartex:TF2M20A2-70
Rubix:08220509
Fabrikant:0976220 2000
EAN:4043377232083


Technische samenvatting
| Lengte | 2000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M20
SPARTEX RVS A2-70 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M20 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,37 excl. BTW
/ stuk
€ 46,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
2000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20