ELVZ 8.8 DRAADSTANG METRISCH FIJN 1 MTR D976-1 M20X1,50
Draadstang lengte 1 meter DIN ~976-1 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20235.200.150
Rubix:08510488
EAN:8715492606235

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : ELVZ 8.8 DRAADSTANG METRISCH FIJN 1 MTR D976-1 M20X1,50
Draadstang lengte 1 meter DIN ~976-1 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2080 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M20 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,21 excl. BTW
/ stuk
€ 24,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Norm
Metrische diameter
M20