Referenties
Spartex:TF2M30A2-70
Rubix:0899100469
Fabrikant:0976230 2000
EAN:4043377232168


Technische samenvatting
| Lengte | 2000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M30
SPARTEX RVS A2-70 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M30 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,20 excl. BTW
/ stuk
€ 121,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
2000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M30