Referenties
Spartex:TF3M24A2-70
Rubix:A0819891
Fabrikant:0976224 3000
EAN:4043377232137


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
|---|---|
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M24
SPARTEX RVS A2-70 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m24 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,69 excl. BTW
/ stuk
€ 98,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
24 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m24