Referenties
Spartex:BF4,5CM6A4-70
Rubix:A0820633
Fabrikant:097646 45
EAN:4043377299727


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M6X45
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M6X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M6 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,76 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 65,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M6