Referenties
Fabory:21560.060.030
Rubix:08512613
EAN:8715492614711

Productdetails : 8.8 TAPEIND D938 M6X30
Tapeind inschroeflengte ~ 1d DIN 938 Staal 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,9 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 938 |
| Metrische diameter | M6 |
| Diameter | 6 mm |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 672,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 813,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen