GEDORE DRAADEINDSLEUTEL TBV TAPEIND-SCHROEVEN 317312
Draadeindsleutel 3173
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:317312
Rubix:A0926920
Fabrikant:1523228
EAN:4017981317344

Documenten
Productdetails : GEDORE DRAADEINDSLEUTEL TBV TAPEIND-SCHROEVEN 317312
• zelfklemmend door draaibeweging
• voor snel en moeiteloos in- en uitdraaien van tapeind-schroeven, expres- en stokschroeven
• met zeskant-aandrijving
Draadeind-sleutel M12 zelfklemmend door draaibeweging voor snel en moeiteloos in- en uitdraaien van tapeind-schroeven, expres- en stokschroeven met zeskant-aandrijving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Capaciteit | 12 mm |
| Diameter | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,16 excl. BTW
/ stuk
€ 55,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
