BAHCO TAPEINDUITDRAAIER 1.4-3.6MM 1420-1.4
Tapeindtrekker 1420
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:1420-1.4
Rubix:10080641
EAN:7314151696337

Documenten
Productdetails : BAHCO TAPEINDUITDRAAIER 1.4-3.6MM 1420-1.4
De Bahco tapeinduitdraaier verwijdert afgebroken tapeinden, bouten en schroeven met behulp van een linkse schroefdraad. De uitdraaier is vervaardigd van een staallegering, heeft een gesatineerde afwerking en is verkrijgbaar in verschillende maten voor de meest voorkomende boutdiameters.
Kenmerken:
Deze tapeinduitdraaier werkt met een linkse schroefdraad, waarmee afgebroken tapeinden, bouten en schroeven kunnen worden verwijderd zonder de resterende schroefdraad verder te beschadigen. Het gereedschap wordt tegen de richting van een standaard schroefdraad in gedraaid, waardoor het afgebroken onderdeel geleidelijk kan worden losgemaakt.
De hoogwaardige staallegering geeft het gereedschap de nodige weerstand tegen de torsiebelasting die tijdens het uitdraaien ontstaat. De gesatineerde afwerking beperkt oppervlakkige corrosie en vergemakkelijkt het reinigen na gebruik. Het ontwerp is compatibel met standaard rechtse schroefdraad en dekt daarmee het merendeel van de gangbare industriële toepassingen.
Specificaties:
• Materiaal: staallegering
• Afwerking: gesatineerd
• Type schroefdraad: linkse schroefdraad
• Compatibiliteit: standaard rechtse schroefdraad
Afhankelijk van de referentie:
• 1420-1.4: lengte 51 mm; extractiediameter 1,4 tot 3,6 mm; schachtdiameter 2,5 mm; boutmaat M3 tot M6; gewicht 3 g
• 1421-2.1: lengte 58 mm; extractiediameter 2,1 tot 4,9 mm; schachtdiameter 3,5 mm; boutmaat M6 tot M8; gewicht 7 g
• 1422-3.1: lengte 66 mm; extractiediameter 3,1 tot 6,5 mm; schachtdiameter 4,5 mm; boutmaat M8 tot M11; gewicht 10 g
• 1423-4.8: lengte 73 mm; extractiediameter 4,8 tot 8,8 mm; schachtdiameter 6,5 mm; boutmaat M11 tot M14; gewicht 30 g
• 1424-6.2: lengte 78 mm; extractiediameter 6,2 tot 11,0 mm; schachtdiameter 8,5 mm; boutmaat M14 tot M18; gewicht 45 g
Kenmerken:
Deze tapeinduitdraaier werkt met een linkse schroefdraad, waarmee afgebroken tapeinden, bouten en schroeven kunnen worden verwijderd zonder de resterende schroefdraad verder te beschadigen. Het gereedschap wordt tegen de richting van een standaard schroefdraad in gedraaid, waardoor het afgebroken onderdeel geleidelijk kan worden losgemaakt.
De hoogwaardige staallegering geeft het gereedschap de nodige weerstand tegen de torsiebelasting die tijdens het uitdraaien ontstaat. De gesatineerde afwerking beperkt oppervlakkige corrosie en vergemakkelijkt het reinigen na gebruik. Het ontwerp is compatibel met standaard rechtse schroefdraad en dekt daarmee het merendeel van de gangbare industriële toepassingen.
Specificaties:
• Materiaal: staallegering
• Afwerking: gesatineerd
• Type schroefdraad: linkse schroefdraad
• Compatibiliteit: standaard rechtse schroefdraad
Afhankelijk van de referentie:
• 1420-1.4: lengte 51 mm; extractiediameter 1,4 tot 3,6 mm; schachtdiameter 2,5 mm; boutmaat M3 tot M6; gewicht 3 g
• 1421-2.1: lengte 58 mm; extractiediameter 2,1 tot 4,9 mm; schachtdiameter 3,5 mm; boutmaat M6 tot M8; gewicht 7 g
• 1422-3.1: lengte 66 mm; extractiediameter 3,1 tot 6,5 mm; schachtdiameter 4,5 mm; boutmaat M8 tot M11; gewicht 10 g
• 1423-4.8: lengte 73 mm; extractiediameter 4,8 tot 8,8 mm; schachtdiameter 6,5 mm; boutmaat M11 tot M14; gewicht 30 g
• 1424-6.2: lengte 78 mm; extractiediameter 6,2 tot 11,0 mm; schachtdiameter 8,5 mm; boutmaat M14 tot M18; gewicht 45 g
Sterke punten
• De linkse schroefdraad vergemakkelijkt het verwijderen zonder de resterende schroefdraad extra te belasten
• De hoogwaardige staallegering beperkt voortijdige slijtage van het gereedschap bij herhaald gebruik
• De gesatineerde afwerking beschermt het oppervlak van het gereedschap en vergemakkelijkt het onderhoud
• Het gereedschap is compatibel met standaard rechtse schroefdraad
• De hoogwaardige staallegering beperkt voortijdige slijtage van het gereedschap bij herhaald gebruik
• De gesatineerde afwerking beschermt het oppervlak van het gereedschap en vergemakkelijkt het onderhoud
• Het gereedschap is compatibel met standaard rechtse schroefdraad
Toepassingen
Deze Bahco tapeinduitdraaier is geschikt voor demontagewerkzaamheden waarbij tapeinden, bouten of schroeven in hun bevestiging zijn afgebroken. Het gereedschap kan worden gebruikt bij mechanisch onderhoud, reparatie van apparatuur, herstel van schroefverbindingen en werkzaamheden aan machines. Het is geschikt voor het verwijderen van afgebroken bevestigingsmiddelen uit behuizingen, flenzen, machineframes en andere mechanische constructies, zodat nieuwe bevestigingsmiddelen kunnen worden gemonteerd zonder het dragende onderdeel te vervangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,5 g |
| Capaciteit | 3,6 mm |
| Diameter | 2,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,06 excl. BTW
/ stuk
€ 8,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen