FACOM DRAAD(KABEL)KNIPTANG 413A.32
Draadknippers met ratel Koper / Aluminium
Zie technische informatieReferenties
Facom:413A.32
Rubix:10107969
EAN:3148511754887



Productdetails : FACOM DRAAD(KABEL)KNIPTANG 413A.32
B [mm]: 58C [mm]: 34max. d [mm]: 32E [mm]: 7,8L [mm]: 255L1 [mm]: 65[g]: 385
Sterke punten
• Door het systeem van ratel/mes kan met minimale inspanning draad met grote diameter worden geknipt.• Praktisch in beperkte ruimte.• Antislip bekleding met handbescherming.• Vermogen: 32 - 52 mm.• 413A.L32: Reserveblad voor 413A.32.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 737 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 300x140x50 mm |
| Gewicht verpakking | 760 g |
| Lengte | 255 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82034000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 399,32 excl. BTW
/ stuk
€ 483,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen