KNIPEX KABELSCHAAR STEPCUT XL 95 11 225
KNIPEX StepCut® XL kabelschaar met getrapte snijrand
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:95 11 225
Rubix:A0681821
EAN:4003773088882






Documenten
Productdetails : KNIPEX KABELSCHAAR STEPCUT XL 95 11 225
De KNIPEX StepCut® XL kabelschaar met getrapte snijrand is ontworpen voor het knippen van elektrische kabels met grote diameter in koper of aluminium. Het gereedschap is bedoeld voor industriële installaties, aansluitingen van woongebouwen en aardingsnetwerken. Dankzij de hoge mechanische overbrenging kunnen grote kabeldoorsneden sneller worden geknipt dan met een ratel-kabelschaar, terwijl het gereedschap een compact formaat behoudt. De serie omvat drie referenties, die van elkaar verschillen door het type handgreep.
Kenmerken:
De StepCut® XL beschikt over een verstelbaar geschroefd scharnier met hoge overbrenging, gecombineerd met geoptimaliseerde snijkanten die werken volgens een stapsgewijs snijprincipe. De snijkanten bevatten twee verschillende snijzones. De getrapte zone nabij het scharnier houdt kabels met kleine en grote diameter dicht bij de rotatie-as, waardoor de benodigde snijkracht wordt verminderd. Aan de voorzijde bevindt zich een specifieke snijkant die het mogelijk maakt zeer grote kabels progressief in meerdere stappen te knippen, volgens een principe vergelijkbaar met nibbelend snijden. De lange handgrepen, dicht bij het scharnier geplaatst, maken een comfortabel gebruik met één hand mogelijk en bieden indien nodig voldoende hefboomwerking voor krachtig knippen met twee handen, met een beperkte opening van de handgrepen, zelfs bij kabels met grote diameter. De slanke kop vergemakkelijkt de toegang tot beperkte ruimtes, bijvoorbeeld in elektrische verdeelkasten. De klembeveiliging voorkomt dat vingers worden bekneld bij het sluiten van de tang. De snijkanten zijn lasergehard, wat de slijtvastheid verhoogt. De kabelschaar is niet geschikt voor staalkernkabels, zoals ACSR-kabels.
Specificaties:
• Snijcapaciteit massieve koper- of aluminiumkabels: tot 35 mm²
• Snijcapaciteit meeraderige kabels: tot 70 mm²
• Snijcapaciteit fijnaderige kabels: tot 120 mm²
• Hardheid snijkanten: ca. 56 HRC
• Afwerking: gebruineerd
Materiaal van de handgrepen volgens referentie:
• 95 11 225: kunststof gecoate handgrepen
• 95 12 225: comfort-handgrepen met meercomponentenmateriaal
• 95 18 225: isolerende tweecomponentenhandgrepen met VDE-certificering
Normen:
• REACH-conformiteit: bevat geen SVHC-stoffen
• Referentie 95 18 225: VDE-gecertificeerde isolerende handgrepen
Kenmerken:
De StepCut® XL beschikt over een verstelbaar geschroefd scharnier met hoge overbrenging, gecombineerd met geoptimaliseerde snijkanten die werken volgens een stapsgewijs snijprincipe. De snijkanten bevatten twee verschillende snijzones. De getrapte zone nabij het scharnier houdt kabels met kleine en grote diameter dicht bij de rotatie-as, waardoor de benodigde snijkracht wordt verminderd. Aan de voorzijde bevindt zich een specifieke snijkant die het mogelijk maakt zeer grote kabels progressief in meerdere stappen te knippen, volgens een principe vergelijkbaar met nibbelend snijden. De lange handgrepen, dicht bij het scharnier geplaatst, maken een comfortabel gebruik met één hand mogelijk en bieden indien nodig voldoende hefboomwerking voor krachtig knippen met twee handen, met een beperkte opening van de handgrepen, zelfs bij kabels met grote diameter. De slanke kop vergemakkelijkt de toegang tot beperkte ruimtes, bijvoorbeeld in elektrische verdeelkasten. De klembeveiliging voorkomt dat vingers worden bekneld bij het sluiten van de tang. De snijkanten zijn lasergehard, wat de slijtvastheid verhoogt. De kabelschaar is niet geschikt voor staalkernkabels, zoals ACSR-kabels.
Specificaties:
• Snijcapaciteit massieve koper- of aluminiumkabels: tot 35 mm²
• Snijcapaciteit meeraderige kabels: tot 70 mm²
• Snijcapaciteit fijnaderige kabels: tot 120 mm²
• Hardheid snijkanten: ca. 56 HRC
• Afwerking: gebruineerd
Materiaal van de handgrepen volgens referentie:
• 95 11 225: kunststof gecoate handgrepen
• 95 12 225: comfort-handgrepen met meercomponentenmateriaal
• 95 18 225: isolerende tweecomponentenhandgrepen met VDE-certificering
Normen:
• REACH-conformiteit: bevat geen SVHC-stoffen
• Referentie 95 18 225: VDE-gecertificeerde isolerende handgrepen
Sterke punten
• Efficiënt knippen van kabels met grote doorsnede zonder kabelschaar met ratel
• Verminderde snijkracht dankzij hoge overbrenging en getrapte snijzones
• Gecontroleerde stapsgewijze snede bij zeer dikke kabels
• Comfortabel gebruik met één of twee handen dankzij beperkte handgreepopening
• Verhoogde veiligheid dankzij geïntegreerde klembeveiliging
• Verminderde snijkracht dankzij hoge overbrenging en getrapte snijzones
• Gecontroleerde stapsgewijze snede bij zeer dikke kabels
• Comfortabel gebruik met één of twee handen dankzij beperkte handgreepopening
• Verhoogde veiligheid dankzij geïntegreerde klembeveiliging
Toepassingen
De StepCut® XL wordt gebruikt voor het knippen van meeraderige, getorste en fijnaderige kabels bij installatie-, onderhouds- en renovatiewerkzaamheden. Dit gereedschap is geschikt voor industriële installaties, elektrische verdeelkasten, aansluitingen van woongebouwen en aardingssystemen. De verschillende handgreepvarianten maken gebruik mogelijk op standaard bouwplaatsen en in omgevingen waar VDE-gecertificeerd geïsoleerd gereedschap vereist is. Dit gereedschap is ook geschikt voor kabelvoorbereiding en kabelrecycling vóór aansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Lengte | 225 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,12 excl. BTW
/ stuk
€ 55,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen