10.9 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M24
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 10.9 1 meter
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20130.240.001
Rubix:08510441
EAN:8715492604484

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : 10.9 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M24
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 10.9 1 meter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M24 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,41 excl. BTW
/ stuk
€ 36,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Metrische diameter
M24