Referenties
Spartex:GOUJ1.25-8X60EF8
Rubix:08512501
Fabrikant:000939.08000.0080.060
EAN:4043952306864


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPEIND D939 M8X60
Inbusschroef˜ 1,25 d 8X60 staal 8.8 DIN 939
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1240 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | din 939 |
| Metrische diameter | m8 |
| Diameter | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181548 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,54 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 24,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm