ELVZ 4.8 DRAADSTANG METRISCH FIJN 1 MTR D976-1 M27X2,00
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1 Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20360.270.200
Rubix:08510180
EAN:8715492607799

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
Productdetails : ELVZ 4.8 DRAADSTANG METRISCH FIJN 1 MTR D976-1 M27X2,00
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1 Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3850 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M27 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,85 excl. BTW
/ stuk
€ 53,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Norm
Metrische diameter
M27