ELVZ 8.8 DRAADSTANG METRISCH FIJN 1 MTR D976-1 M18X1,50
Draadstang lengte 1 meter DIN ~976-1 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20235.180.150
Rubix:08510487
EAN:8715492606228

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : ELVZ 8.8 DRAADSTANG METRISCH FIJN 1 MTR D976-1 M18X1,50
Draadstang lengte 1 meter DIN ~976-1 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1650 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M18 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,18 excl. BTW
/ stuk
€ 48,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Norm
Metrische diameter
M18