Referenties
Spartex:GOUJSO5X35A2ISO
Rubix:A0820885
Fabrikant:1391825 35
EAN:4043377142313


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M5X35
SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M5X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2 |
| Norm | iso 13918 |
| Metrische diameter | m5 |
| Diameter | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 93,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm