10.9 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M39
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 10.9 1 meter
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20130.390.001
Rubix:08512804
EAN:8715493853386

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : 10.9 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M39
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 10.9 1 meter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8200 g |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | din 976 |
| Metrische diameter | m39 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,05 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 233,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
Diameter schroefdraad
39 mm
Metrische diameter
m39