Referenties
Spartex:TF1M16.12
Rubix:08510265
Fabrikant:000975.12000.0160.000
EAN:4043952341599


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : SPARTEX 12.9 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M16
Draadstang 16X1000 - metrische stalen draad 12.9 DIN 975
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1330 g |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m16 |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,13 excl. BTW
/ stuk
€ 15,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
16 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Metrische diameter
m16