Referenties
Spartex:TF3M39A2-50
Rubix:A0819883
Fabrikant:0976239 3000
EAN:4043377248824


Technische samenvatting
| Lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M39
SPARTEX RVS A2-50 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M39
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M39 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 368,08 excl. BTW
/ stuk
€ 445,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
3000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M39