Referenties
Spartex:BF11CM8A4-70
Rubix:A0820762
Fabrikant:097648 110
EAN:4043377299826


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M8X110
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M8X110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m8 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,63 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 106,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
110 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m8