Referenties
Spartex:GOUJSO6X60A2ISO
Rubix:A0820876
Fabrikant:1391826 60
EAN:4043377360892


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M6X60
SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M6X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2 |
| Norm | iso 13918 |
| Metrische diameter | m6 |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,96 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 81,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm