ELVZ 4.8 DRAADSTANG LINKS 1 MTR D976-1 M27
Draadstang lengte 1 meter linkse schroefdraad DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20380.270.001
Rubix:08510200
EAN:8715492608130

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
Productdetails : ELVZ 4.8 DRAADSTANG LINKS 1 MTR D976-1 M27
Draadstang lengte 1 meter linkse schroefdraad DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3850 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M27 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,53 excl. BTW
/ stuk
€ 92,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M27