8.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M12
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20220.120.001
Rubix:08510091
EAN:8715492605603

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : 8.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M12
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 725 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M12 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,91 excl. BTW
/ stuk
€ 7,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Metrische diameter
M12