ELVZ 8.8 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M5
Draadstang lengte 2 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20372.050.001
Rubix:08510183
EAN:8715492607829

Technische samenvatting
| Lengte | 2000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : ELVZ 8.8 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M5
Draadstang lengte 2 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 248 g |
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M5 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Metrische diameter
M5