ELVZ 8.8 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M10
Draadstang lengte 2 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20372.100.001
Rubix:08510186
EAN:8715492607850

Technische samenvatting
| Lengte | 2000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : ELVZ 8.8 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M10
Draadstang lengte 2 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M10 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,89 excl. BTW
/ stuk
€ 10,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Metrische diameter
M10