Referenties
Spartex:BF40CM24A2-70
Rubix:A0820629
Fabrikant:0976224 400
EAN:4043377296351


Technische samenvatting
| Lengte | 400 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M24X400
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M24X400
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 400 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M24 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 473,86 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 573,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
400 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24