Referenties
Spartex:TFPASG1M30.8Z
Rubix:08512848
Fabrikant:000975.08105.0300.000
EAN:4043952711996


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 DRAADSTANG LINKS 1 MTR D976-1 M30
Draadstang 30X1000 - linkse draad - verzinkt staal DIN 975
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4740 g |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m30 |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,45 excl. BTW
/ stuk
€ 56,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
30 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Metrische diameter
m30