Referenties
Spartex:TF3M27A2-70
Rubix:A0819889
Fabrikant:0976227 3000
EAN:4043377232151


Technische samenvatting
| Lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M27
SPARTEX RVS A2-70 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M27
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M27 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,38 excl. BTW
/ stuk
€ 140,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
3000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M27