Referenties
Spartex:GOUJSO6X12A2ISO
Rubix:A0146201
Fabrikant:1391826 12
EAN:4043377142351

Productdetails : SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M6X12
SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M6X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Norm | ISO 13918 |
| Metrische diameter | M6 |
| Diameter | 6 mm |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 20,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm
