AMF DRAADSTIFT DIN 6379 M24 X 630 - 2054.77 - 85050
Tapeind voor moeren voor T-gleuven DIN 6379 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16226.240.630
Rubix:18400590
EAN:4020772085056

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
|---|---|
| Lengte | 630 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : AMF DRAADSTIFT DIN 6379 M24 X 630 - 2054.77 - 85050
Tapeind voor moeren voor T-gleuven DIN 6379 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1830 g |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Lengte | 630 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | din 6379 |
| Metrische diameter | m24 |
| Diameter | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,14 excl. BTW
/ stuk
€ 57,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
630 mm